曜日別特売

Blu-ray・DVD・CDケース

Blu-ray・DVD・CDケース - サンワサプライBlu-ray・DVD・CDケース - サンワサプライBlu-ray・DVD・CDケース - サンワサプライBlu-ray・DVD・CDケース - サンワサプライBlu-ray・DVD・CDケース - サンワサプライBlu-ray・DVD・CDケース - サンワサプライBlu-ray・DVD・CDケース - サンワサプライBlu-ray・DVD・CDケース - サンワサプライ
(2件のレビュー)

一般的な音楽用CDケースと同じ厚さ10mmのプラケースです。
100%バージンPS樹脂材を使用しており臭いが少なく耐久性も高い高品質なプラケースです。
DVD、CDはもちろんブルーレイメディアの保管にも最適です。
ジャケットの収納もできます。

仕様■ディスク収納枚数:1枚※1枚あたり■対応メディア:Blu-ray,DVD,CD■プラケース・トールケース厚:標準タイプ■プラケースタイプ:ハードケース材質PS厚さ(mm)10サイズ(mm)W142×D10×H124.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75177884FCD-PN10BKN10
1,160
939
1,033(税込)
当日出荷
75177893FCD-PN10CLN10
1,160
939
1,033(税込)
当日出荷
75177909FCD-PN10WN10
1,160
939
1,033(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
75177918FCD-PN30BKN30
3,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
75177927FCD-PN30CLN30
3,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
75177936FCD-PN30WN30
3,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75177884
2025-04-02
用途: 趣味
建設業・工事業

商品の質がよくて助かりました。ありがとうございます。
また購入したいです

2022-12-25
用途: CD販売
その他業種

CDケースを新しくしたい時、便利で助かります。
大変使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする