USBフラッシュメモリを10本収納できるアルミニウム製フレームを使ったUSBフラッシュメモリケースです。頑丈なアルミニウム製フレーム採用によりUSBフラッシュメモリを強い衝撃から守ります。様々な大きさのUSBフラッシュメモリに対応しています。クッション性のあるスポンジで抑え込むような収納構造により、収納したUSBフラッシュメモリがケース内でカタカタ動きません。持ち運びしやすいコンパクトサイズです。
過去10年分のデータ保管用に購入。コンパクトで収納場所を選ばないし、取り出しやすいです。