サンワサプライ
ビデオケーブル
RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやビデオキャプチャーボードなどのビデオ機器・周辺機器を接続するケーブル。
仕様
■ケーブル長:約5mSR間■コネクタ形状:RCAピンプラグ-RCAピンプラグ(黄色)■線材規格(UL):NON UL■規格:-■ケーブル外径:約4mm■対応機種:RCA端子(コンポジットビデオ信号用)を持つ機器■種類:AV■AV種別:ビデオ■AV(信号別):コンポジット■24金メッキプラグ■OFCケーブル採用■75Ω同軸ケーブル使用導体 (25AWG ×1C)×1
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75180194
KM-V6-50K3
¥
2,100
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください