マイクに向けて話すだけでスピーカー部より拡声出力ができるハンドマイク型拡声器スピーカーです。
音響設備等が必要なく、誰でも簡単に声を拡大拡声出力できます。マスク等で声量が出せない場合にも手軽に声量アップできます。
電源ON/OFFのみの簡単操作で誰でもご利用いただけます。
握りやすいスリムな形状で重量わずか約150gと軽く、長時間の使用でも話者に負担をかけません。
USB Type-Cによる充電で動作し約2時間の充電で約8時間の連続動作が可能です。



30名ほど集まった総会で使用しました。少し正月の飲物が入っていてガヤガヤしていたので声が通りにくかったです。大きさから仕方がありませんね・
雑音も無くちゃんと拡声出来て、コードも無いので話しやすかったです。
音量調整が出来ればもっといいと思いました。
マイクタイプで使いやすいが、ハウリングを起こして逆に聞き取りずらい時が多々ある。
小型で軽量で気に入りました。電源の充電には別途充電器を購入しなければならないのは少々気に入らない。私は幸いPCが在るので対応できますが通常電源しかない場合はどうしたら良いのか迷うでしょう。
USB用のACアダプタを別途用意ください。よろしくお願いいたします。