セキュリティボックス

セキュリティボックス - サンワサプライセキュリティボックス - サンワサプライセキュリティボックス - サンワサプライセキュリティボックス - サンワサプライセキュリティボックス - サンワサプライセキュリティボックス - サンワサプライセキュリティボックス - サンワサプライセキュリティボックス - サンワサプライ

HDDや小型PCをモニタ背面に収納できるボックスです。
据置き型のサイネージの使用に最適です。
中棚付でタップも収納出来ます。(中棚た2段階で設定可能です。)
鍵付きボックスとなっているのでセキュリティー対策も万全です。
VESA100×100mmに対応しています。

仕様■個口数:1個口■材質:スチール+メラミン焼付塗装■付属品:鍵×2モニタ取付用スクリュ(M4×10)×4、(M6×10)×4、ワッシャー(M4)×4■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:1■組立時間:20分■製品カラー:ブラック■マンセル値:N1.0■総耐荷重:3kg■有効内寸:W295×D60×H245(棚板未設置時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75182258MR-VESA10
16,000
13,980
15,378(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする