デスク天板挟み込み収納(カンチ式)構造になっているため、既存のデスク(H720~950mm)を挟み込むことができ、スタッフステーションでの収納を省スペース化できます。
天板はレバーを引くだけで上下昇降させることができ、使用する人に合わせて高さを調整することができます。(天板位置/900~1050mm)
トレーはスライド式で取外しも可能です。
Φ100mmの大型キャスターを採用しており、女性でも軽く動かすことができます。また、前方2輪はストッパー付きで、ロックをかけると前輪の回転も固定できるトータルロック機能付きです。
天板有効寸法は幅430×奥行475mmで、ノートパソコンを置いても手前にスペースを作ることができます
天板には落下防止バーがあり、セキュリティワイヤーなどの装着も可能です
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥3,000/税込¥3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |


