曜日別特売

ナースカート

ナースカート - サンワサプライナースカート - サンワサプライナースカート - サンワサプライナースカート - サンワサプライナースカート - サンワサプライナースカート - サンワサプライナースカート - サンワサプライナースカート - サンワサプライ

SIAA取得した抗ウィルス、防カビ天板のカルテカートです。
天板は奥行500でPCを置いても十分な作業スペースを確保できます。
1本支柱で取りまわしのしやすいカートです。
樹脂トレイは3段階での高さ設定が可能です。
大型静音キャスターを採用しているのでスムーズで静かな移動が可能です。

仕様■個口数:3個口■材質:天板:木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板フレーム:スチール+エポポリ粉体塗装キャスター:ナイロン+ウレタン■必要工具:手袋■組立人数:1■組立時間:20分■六角レンチのサイズ:4mm■天板カラー:ホワイト■製品カラー:ホワイト■フレームカラー:ホワイト■総耐荷重:25kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■天板_有効内寸_W:422mm■天板_有効内寸_D:476mm■天板サイズ_W:465mm■天板サイズ_D:500mm■天板サイズ_t:20mm内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75182739RAC-HP17
88,000
71,980
79,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする