クッション

クッション - サンワサプライクッション - サンワサプライクッション - サンワサプライクッション - サンワサプライクッション - サンワサプライクッション - サンワサプライクッション - サンワサプライクッション - サンワサプライ

クッション内にセンサーを内蔵。SSSクラウドサービスにご契約頂ければオフィスの着座状況などがひと目で分かるようになります。
モールドウレタン採用によりヘタリに強い。
付属の取付紐でどんなイスにも簡単取付可能。

仕様■個口数:1個口■材質:ポリエステル、ウレタンフォーム■主要成型部品:ポリエステル、ウレタンフォーム■製品カラー:ブラック材質:ポリエステル、ウレタンフォーム 梱包:1セット※セット内容クッション、Beacon+センサーカバー内容量1個
注意
※クラウドソリューションは企業様向けになります。お見積りにはフロアの図面、座席数などが必要となります。
※機能チェック用としてSSS着座システム(SmartChairManager)をご活用頂けます。あくまでも機能チェック用としてご利用ください。スマートフォンのスペックに大きく依存する為、本運用でのご活用はおすすめできません。(SSS着座システム 対応機種 Android5.0以上)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75182976SNC-CS1-BLEBK
19,800
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする