サンワサプライ
電源タップ
3P抜け止めの4個口仕様電源タップです。
通電が確認できるランプ付きです。
裏面にマグネットが付いていますので、スチールのデスクなどに仮固定することができます。
アース端子付きです。
色
グレー
コンセント個数
4
コンセント形状
3P抜け止め
アース端子
あり
マグネット
あり
プラグ形状
3P/2Pアースコード付(3P→2P変換アダプタ付)/平行型
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75183274
TAP-5431MGN2-10
10
¥
8,300
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
当日出荷
75183283
TAP-5431MGN2-3
3
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
75183299
TAP-5431MGN2-5
5
¥
5,400
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください