エクステンダー

エクステンダー - サンワサプライエクステンダー - サンワサプライエクステンダー - サンワサプライエクステンダー - サンワサプライエクステンダー - サンワサプライエクステンダー - サンワサプライエクステンダー - サンワサプライエクステンダー - サンワサプライ

HDMI信号をフルHD(1920×1080ドット)解像度で最大30mまで、2か所にワイヤレス分配出力することができます。※1
送信機と受信機2台はペアリング済みなので接続するだけで相互リンクを開始します。面倒な設定は不要です。
HDDレコーダーやゲーム機などの映像出力機器と送信機を、液晶テレビやプロジェクターと受信機を接続するだけですぐにワイヤレス化できます。
高画質なHDMI画像信号と同時に高音質な音声信号もワイヤレスで延長できます。
3D映像・フルハイビジョンの高画質映像に対応しています。
5GHz帯の無線伝送規格技術を採用しており、長距離伝送でも安定してHDMI信号(映像・音声)の送受信が行えます。
赤外線リモコンもワイヤレスで送受信できるため、離れた場所にいたまま送信機側の機器を操作することができます。
HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection)対応製品です。※2
日本国内で使用するための技術基準適合証明(TELEC認証)取得済みです。※1ご使用環境によります。※2ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります。

仕様■対応機器:HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン■対応出力機器:HDMI入力端子を標準搭載しているテレビ・パソコン用ディスプレイ・プロジェクターなど(2台のディスプレイ機器は同一機種を使用することを推奨します。)■分配内容:2分配■対応入力信号:HDMI■対応出力信号:HDMI■インターフェース:送信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1■最大解像度:1920×1080■対応解像度:TV/1080P、1080i、720p、576p、480pパソコン/1920×1080、1600×900、1280×1024、1024×768■伝送距離:最大30m(障害物なし)最大10m(壁・仕切り等)※ご使用環境により異なります。■使用周波数帯域:5.1GHz~5.25GHz■HDMI規格:HDMI Ver1.4■HDCP:HDCP1.4■3D信号:対応■同一空間内使用台数:1セット■機器間制御(CEC):非対応■赤外線伝送効率:30KHz~60KHz■対応音声フォーマット:PCM、AAC、DOLBY DIGITAL2.0■動作温度:0~40℃■保管温度:-20~80℃■動作湿度:0~80%結露なきこと■保管湿度:0~80%結露なきこと■セット内容:送信機×1、受信機×2、ACアダプタ(DC5V 2A)×3、USB給電ケーブル×3、IR送信機×1、IR受信機×2、HDMIケーブル(約1.5m)×2、スタンド×3、取扱説明書、保証書●分配出力する2台のディスプレイ機器については同一機種を使用することを推奨します。異なる機種を使用した場合、ディスプレイ認識の差異により正常に出力できない場合があります。 ●本製品は同一部屋内での複数セット(送信機×2台、受信機×4台など)使用はできません。電波が干渉し正常に送信機・受信機間が認識できなくなります。 ●隣接する部屋同士の場合も電波が干渉する距離範囲内の場合は1セット(送信機×1台、受信機×2台)しか使えないことがあります。 ●本製品は送信機・受信機が個々にペアリングされているため、ペアリング外の機器と混信することはありません。 ●すべての機器での動作を保障するものではありません電源USB対応HDCP1.4インターフェース送信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1、受信機/HDMIタイプA(19pin)メス×1最大解像度1920×1080(1080p)分配数2無線通信方式ワイヤレス伝送(5GHz帯の電波帯域を使用)伝送距離(m)30(最大)HDMI規格HDMI Ver1.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75184114VGA-EXWHD7N
138,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

エクステンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする