チップボックス マイクロピペット用
製品検査に便利なケース入りマイクロピペット用チップボックスです。
用途
製品検査、実験研修用に
容量(μL)
0~1000
材質(チップ)
PP
色
透明ブルー
主な適合ピペット
モノタロウ マイクロピペット
滅菌
無
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
127×87×110
適合ピペット外径(Φmm)
高さ78×幅9×内径7.5
内容量
1箱(96本)
注意
※滅菌処理はされていません。
※マイクロピペット用のチップ以外での使用はお止めください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75274143
80208080
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください