アーテック[学校教材・教育玩具]
ラバーマグネットメダル ハッピーアニマルズ
バックル付きリボンのためもしもの時も首がしまらず安心!
セット内容
本体×1
材質
ラバー
寸法(mm)
本体:約70×70
厚さ(mm)
約6
長さ(mm)
640(リボン)
アズワン品番
65-1825-56
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75164706
6716
オープン
¥
373
¥
410
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください