アーテック[学校教材・教育玩具]
おとぎばなしプロジェクター
おとぎ話が楽しめる小冊子付!
セット内容
プロジェクター本体×1、フィルム×3、小冊子×1
材質
PP,PET,PMMA
寸法(Φ×mm)
本体:35×110、フィルム:32.6×4.5
アズワン品番
65-1825-66
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75164803
7509
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください