アーテック[学校教材・教育玩具]
星形タンバリン 赤
かわいくて持ちやすい星の形
持ちやすくて鳴らしやすい
材質:PS。サイズ:160×160×40mm。セット内容:本体×1
用途
音遊び・リズム遊び・音楽活動の入門やワークショップ用として。
セット内容
本体×1
材質
PS
寸法(mm)
160×160×40
アズワン品番
65-1825-73
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75164873
14855
オープン
¥
264
¥
290
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください