アーテック[学校教材・教育玩具]
光るうちわ(柄入り)
あおぐと映える光る絵入りうちわ
7パターンに光り方が変わる
材質:PP.PS。サイズ:160×260×15mm、透明うちわ部分:160×140×1.7mm。セット内容:本体×1
用途
室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。
セット内容
本体×1
材質
PP.PS
寸法(mm)
160×260×15、透明うちわ部分:160×140×1.7
アズワン品番
65-1825-76
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75164907
7305
オープン
¥
246
¥
271
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください