曜日別特売

ごっつん防止クッション はち

ごっつん防止クッション はち - アーテック[学校教材・教育玩具]ごっつん防止クッション はち - アーテック[学校教材・教育玩具]

空気でふくらむクッションでごっつん防止
※空気は入っていません。空気入れ等をご利用ください。
材質:PVC。サイズ:310×180×70mm。セット内容:本体×1

用途日常生活の便利グッズ・ノベルティ・販促品やワークショップ用として。セット内容本体×1材質PVC寸法(mm)310×180×70アズワン品番65-1825-88適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※空気は入っていません。空気入れ等をご利用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751650136706
オープン
528
581(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする