アーテック[学校教材・教育玩具]
ハンドフリーチアポンポン
柔らかいゴムで痛くない ソフトゴム付
色
ゴールドオレンジ
セット内容
全26色 2個組
材質
PET、ナイロンゴム
寸法(mm)
たたんだ状態:300×40、ソフトゴム:45
アズワン品番
65-1826-02
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75165153
14834
オープン
¥
164
¥
180
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった