アーテック[学校教材・教育玩具]
ヒラヒラハンドフリーポンポン
房の凹凸が光を反射!
キラキラ光る!
セット内容
2個組
寸法(mm)
60、房:約250
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75165169
14836
ピンクシルバー
本体:PET,結束バンド:ナイロン,ソフトゴム:ポリエステル
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
75165178
14837
薄水色シルバー
本体:PET,結束バンド:ナイロン,ソフトゴム:ポリエステル
オープン
取扱い終了
返品不可
75165187
14838
赤
PET
オープン
取扱い終了
返品不可
75165196
14839
青
PET
オープン
取扱い終了
返品不可
75165205
14840
黄
PET
オープン
取扱い終了
返品不可
75165214
14841
緑
PET
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった