アーテック[学校教材・教育玩具]
ソフトサテンロングハッピ J (ハチマキ付)
光沢のあるきれいな色のサテン製
セット内容
本体×1、はちまき×1
材質
ポリエステル (112g/m
2
)
寸法(mm)
ハッピ:480×800、ハチマキ:1300×45
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75165494
14845
赤
オープン
¥
555
¥
611
(税込)
当日出荷
75165503
14846
青
オープン
¥
555
¥
611
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75165519
14847
黄
オープン
¥
555
¥
611
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75165528
14850
黒/赤襟
オープン
¥
555
¥
611
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75165537
14851
黒/青襟
オープン
¥
555
¥
611
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75165546
14852
黒/黄襟
オープン
¥
555
¥
611
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった