アーテック[学校教材・教育玩具]
ワンタッチスカーフ
楽々ワンタッチ!
セット内容
本体×1
材質
100%ポリエステル 65gsm
寸法(mm)
本体:428×260、面ファスナー:15×25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75165573
14748
薄桃
オープン
¥
82
¥
90
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75165589
14749
水色
オープン
取扱い終了
返品不可
75165598
14750
薄黄
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください