アーテック[学校教材・教育玩具]
フリンジマント
(1件のレビュー)
肩にゴムを通すだけなのでらくらく装着
セット内容
本体×1
材質
不織布
全長(mm)
477
寸法(mm)
約300×165
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75165607
14919
赤
オープン
¥
182
¥
200
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75165616
14920
青
オープン
¥
182
¥
200
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75165625
14921
黄
オープン
¥
182
¥
200
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください