アーテック[学校教材・教育玩具]
冷感タオル
熱中症対策に最適!
セット内容
本体×1
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
材質
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75166203
51427
スカイブルー
ポリエステル
約300×800
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
75166194
51426
ピンク
ポリエステル
約300×800
¥
420
取扱い終了
返品不可
75166219
51542
ブルー(ボトル入)
本体:ポリエステル、ボトル:PET.PP
ボトル:Φ55×175、タオル:約300×800
¥
650
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください