●電源/USB充電式(USBケーブル:micro USB Type-B付)



外出用ハンディより一回り大きいです。満充電で二時間弱くらい使えますが、もちろんバッグでかさばりますし、外出には向きません。
クリップは幅5cmくらいで結構挟む力が強いです。ラップトップPCのディスプレイに挟んで使うつもりでしたが液晶が痛みそうで不安なので、鴨居フックを改造したものを引っかけて、それに挟むことで解決しました。
弱でも結構いい風ですし、角度も自由自在です。また、テーブルに置いても座面が広いので安定しています。
他の似たようなものより安くて私的に買ってよかったです。
サイズを、よく見なかったので、届いてから小さくて、ビックリしました。車の中のミラーに付けて使用しています。