アーテック[学校教材・教育玩具]
かぼちゃパンツ C
全4色
セット内容
本体×1
材質
不織布
胴回り(cm)
38
身丈(cm)
32
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75166359
14862
青
オープン
¥
346
¥
381
(税込)
当日出荷
75166368
14870
茶
オープン
¥
346
¥
381
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月18日
75166377
14864
白
オープン
¥
346
¥
381
(税込)
当日出荷
75166386
14868
黒
オープン
¥
346
¥
381
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください