アーテック[学校教材・教育玩具]
サルエルパンツ J
全4色
セット内容
本体×1
材質
不織布
胴回り(cm)
45
身丈(cm)
64
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75166474
14869
青
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75166483
14873
茶
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75166499
14871
白
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75166508
14872
黒
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください