アーテック[学校教材・教育玩具]
衣装ベース着物(おくみ付き)
折りたたんで収納できるバッグ付き付!
セット内容
本体×1、帯×1
材質
不織布
寸法(mm)
本体:800×850、帯:1200×100
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75166535
14751
桃
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
当日出荷
75166544
14752
水色
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
当日出荷
75166553
14753
黄緑
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75166569
14754
白
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
当日出荷
75166578
14755
茶
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください