曜日別特売

黒 カラービニール袋(10枚組)

黒 カラービニール袋(10枚組) - アーテック[学校教材・教育玩具]黒 カラービニール袋(10枚組) - アーテック[学校教材・教育玩具]黒 カラービニール袋(10枚組) - アーテック[学校教材・教育玩具]黒 カラービニール袋(10枚組) - アーテック[学校教材・教育玩具]黒 カラービニール袋(10枚組) - アーテック[学校教材・教育玩具]黒 カラービニール袋(10枚組) - アーテック[学校教材・教育玩具]

豊富なカラーバリエーション
見本帳あります
材質:PE。サイズ:800×650×厚み0.04mm。セット内容:10枚組

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容10枚組材質PE寸法(mm)800×650厚さ(mm)0.04アズワン品番65-1827-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7516659645589
オープン
428
471(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする