アーテック[学校教材・教育玩具]
おんなのこセット
セットで楽々!
セット内容
ソフトサテンシャツ×1、スカート×1
材質
PE
腰廻り(cm)
40~80
身丈(cm)
シャツ40/スカート30
胴回り(cm)
68
内容量
1セット
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75166666
14899
ピンク
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75166675
14900
ブルー
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75166684
14901
レッド
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75166709
14903
イエロー
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75166718
14904
レインボー
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75166693
14902
オレンジ
¥
820
取扱い終了
返品不可
75166727
14905
ブラック
¥
950
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください