アーテック[学校教材・教育玩具]
おとこのこセット Cサイズ
セットで楽々!
材質
PE
腰廻り(cm)
38~76
身丈(cm)
シャツ40/ズボン55
胴回り(cm)
68
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75166736
14906
グリーン
ソフトサテンシャツ×1、サテンズボン×1
オープン
¥
655
¥
721
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75166754
14908
ブルー
ソフトサテンシャツ×1、サテンズボン×1
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75166779
14910
レッド
ソフトサテンシャツ×1、サテンズボン×1
オープン
¥
655
¥
721
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75166797
14912
ブラック
ソフトサテンシャツ×1、サテンズボン×1
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75166815
14914
イエロー
ソフトサテンシャツ×1、サテンズボン×1
オープン
¥
655
¥
721
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください