アーテック[学校教材・教育玩具]
おとこのこセット Jサイズ
セットで楽々!
材質
PE
胴回り(cm)
シャツ68/ズボン45~90
身丈(cm)
シャツ40/ズボン64
内容量
1セット
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75166745
14907
グリーン
ソフトサテンシャツ×1、サテンズボン×1
オープン
¥
737
¥
811
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75166763
14909
ブルー
ソフトサテンシャツ×1、サテンズボン×1
オープン
¥
737
¥
811
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75166788
14911
レッド
ソフトサテンシャツ×1、サテンズボン×1
オープン
¥
737
¥
811
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75166806
14913
ブラック
ソフトサテンシャツ×1、サテンズボン×1
オープン
¥
737
¥
811
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75166824
14915
イエロー
ソフトサテンシャツ×1、サテンズボン×1
オープン
¥
737
¥
811
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください