曜日別特売

へんしんアニマル

へんしんアニマル - アーテック[学校教材・教育玩具]へんしんアニマル - アーテック[学校教材・教育玩具]へんしんアニマル - アーテック[学校教材・教育玩具]へんしんアニマル - アーテック[学校教材・教育玩具]へんしんアニマル - アーテック[学校教材・教育玩具]

ひも通しとボタン遊びで指先のトレーニング!耳の角度でかわいい犬にも!

セット内容本体×1材質フェルト:ポリエステル ヒモ:ナイロン寸法(mm)完成サイズ:140×110×2アズワン品番65-1827-95適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751670776711
オープン
191
210(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする