アーテック[学校教材・教育玩具]
EVAやさいばたけパズル
畑に全部植えられるかな?かわいい野菜のパズル!
セット内容
本体×1
材質
EVA
寸法(mm)
やさいシート:150×150×10、はたけシート:150×150×10
アズワン品番
65-1828-09
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75167208
7184
オープン
¥
237
¥
261
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください