曜日別特売

EVAたこやきやさん

EVAたこやきやさん - アーテック[学校教材・教育玩具]EVAたこやきやさん - アーテック[学校教材・教育玩具]EVAたこやきやさん - アーテック[学校教材・教育玩具]

ピックを使ってたこやきをひっくり返そう
3種類の遊び方ができる ●ごっこ遊び ●リバーシ ●たこさん探し
材質:EVA。サイズ:たこ焼き機シート:130×130×10mm、たこやきシート:140×120×7mm。セット内容:本体×1

用途安全なEVA素材のおもちゃとして。室内遊びやごっこ遊びやワークショップに。セット内容本体×1材質EVA寸法(mm)たこ焼き機シート:130×130×10、たこやきシート:140×120×7アズワン品番65-1828-10適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751672177185
オープン
346
381(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする