アーテック[学校教材・教育玩具]
このつぎなにするカード
次に何をするのか考える生活習慣カード!
2枚のカードをあわせて「○○したら…○○する」を完成させよう!
習慣・マナーが身につく!
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
カード(最大):70×130、箱:約115×97×20
アズワン品番
65-1828-25
適合年齢(歳)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75167366
7426
オープン
¥
228
¥
251
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください