アーテック[学校教材・教育玩具]
おんなじことばカードゲーム
同じ読み方のことばを集めよう!2種類の遊び方ができる!
ことばさがしゲーム/メモリーゲーム
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
カード:50×70、箱:105×75×25
アズワン品番
65-1828-26
適合年齢(歳)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75167375
7427
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください