アーテック[学校教材・教育玩具]
コロコロ絵合わせキューブパズル
キューブをコロコロ、ゴールで絵柄がそろえば快感!解答例付
セット内容
本体×1
材質
紙、PP
寸法(mm)
キューブ:36×36×36、シート:320×470
アズワン品番
65-1828-31
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75167427
9501
オープン
¥
173
¥
190
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
コロコロ絵合わせキューブパズル
参考になった