曜日別特売

EVAぐらぐらドーナツタワー

EVAぐらぐらドーナツタワー - アーテック[学校教材・教育玩具]EVAぐらぐらドーナツタワー - アーテック[学校教材・教育玩具]EVAぐらぐらドーナツタワー - アーテック[学校教材・教育玩具]EVAぐらぐらドーナツタワー - アーテック[学校教材・教育玩具]EVAぐらぐらドーナツタワー - アーテック[学校教材・教育玩具]EVAぐらぐらドーナツタワー - アーテック[学校教材・教育玩具]

トングを使ってドーナツを積み上げるパーティーゲーム
2~3人で遊べるトング3個付
材質:EVA。サイズ:トレー:148×210mm、EVAシート:130×110×10mm。セット内容:土台×3、シール×3

用途安全なEVA素材のおもちゃとして。室内遊びやごっこ遊びやワークショップに。セット内容土台×3、シール×3材質EVA寸法(mm)トレー:148×210、EVAシート:130×110×10アズワン品番65-1828-38適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751674979509
オープン
410
451(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする