ダブルシャインスピン

ダブルシャインスピン - アーテック[学校教材・教育玩具]ダブルシャインスピン - アーテック[学校教材・教育玩具]ダブルシャインスピン - アーテック[学校教材・教育玩具]

2色に光るかわいいコマ
電池内蔵(電池交換はできません)
材質:PP、PS。サイズ:110×70×40mm。セット内容:本体×1

用途室内遊びや保育・幼児教育の自由遊びやワークショップに。セット内容本体×1材質PP、PS寸法(mm)110×70×40アズワン品番65-1828-40適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751675159511
オープン
328
361(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする