アーテック[学校教材・教育玩具]
そっくりメモリーカード
(1件のレビュー)
あれ?よく見るとちょっとちがう?新感覚の神経衰弱!
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
カード:56×86、箱:90×60×20
アズワン品番
65-1828-51
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75167628
9526
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください