アーテック[学校教材・教育玩具]
カラフルモンスターヒントかるた
ヒントをもとにモンスターをゲットしよう!
セット内容
取り札48枚、読み札48枚
材質
紙
寸法(mm)
カード:56×86、箱:約117×88×22
アズワン品番
65-1828-53
適合年齢(歳)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75167646
9528
オープン
¥
428
¥
471
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
カラフルモンスターヒントかるた
この動画は、
3人
が参考にしています。
参考になった