からだの不思議かるた

からだの不思議かるた - アーテック[学校教材・教育玩具]からだの不思議かるた - アーテック[学校教材・教育玩具]からだの不思議かるた - アーテック[学校教材・教育玩具]からだの不思議かるた - アーテック[学校教材・教育玩具]からだの不思議かるた - アーテック[学校教材・教育玩具]からだの不思議かるた - アーテック[学校教材・教育玩具]からだの不思議かるた - アーテック[学校教材・教育玩具]

からだの不思議を体験できるかるた
からだに関する不思議な現象を学んだり、体験できるおもしろいかるたです。からだの豆知識の読み札が読まれたら、それに合う絵の取り札を取るかるたです。からだの不思議な現象を詳しく説明した解説カード付きです。
材質:紙。サイズ:カード:56×86mm。セット内容:取り札×45、読み札×45、予備×7(取り札×3、取り札×4)、説明カード×1

用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。セット内容取り札48枚、読み札48枚材質寸法(mm)カードサイズ:56×86、箱:約117×88×22アズワン品番65-1828-54適合年齢(歳)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751676559529
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする