おはしあそび バーベキュー

おはしあそび バーベキュー - アーテック[学校教材・教育玩具]おはしあそび バーベキュー - アーテック[学校教材・教育玩具]おはしあそび バーベキュー - アーテック[学校教材・教育玩具]おはしあそび バーベキュー - アーテック[学校教材・教育玩具]

おはしを使って具材を焼いてバーベキュー遊びをしよう
材質:EVA.紙。サイズ:鉄板焼きシート:190×135mm、お皿シート:Φ150mm、箸:長さ150mm。セット内容:本体×1

用途遊びながら学ぶ知育教材・折り紙・ゲームブックやクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体×1材質EVA.紙寸法(mm)鉄板焼きシート:190×135、お皿シート:Φ150長さ(mm)箸150アズワン品番65-1828-57適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751676899538
オープン
400
440(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする