曜日別特売

ふくわらい ゆきだるま

ふくわらい ゆきだるま - アーテック[学校教材・教育玩具]

冬にぴったりのふくわらい!アイマスク・わゴム付

セット内容ふくわらいシート×1、パーツ台紙×1、わゴム×2材質紙、ゴム寸法(mm)ふくわらいシート:400×500、パーツセット(型抜き加工済):300×400アズワン品番65-1828-58適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751676989540
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする