アーテック[学校教材・教育玩具]
どうぶつパズル エンジョイシート付
エンジョイシート付! 楽しくパズルで遊ぼう!
セット内容
本体×1
材質
紙
寸法(mm)
エンジョイシート:420×296
アズワン品番
65-1828-63
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75167743
9546
オープン
¥
264
¥
290
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください