曜日別特売

へんがおならべ

へんがおならべ - アーテック[学校教材・教育玩具]へんがおならべ - アーテック[学校教材・教育玩具]へんがおならべ - アーテック[学校教材・教育玩具]へんがおならべ - アーテック[学校教材・教育玩具]へんがおならべ - アーテック[学校教材・教育玩具]へんがおならべ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

ならべるだけで大爆笑へんがおいくつつくれるかな?
顔のパーツを組み合わせて変顔をつくるカードゲームです。おもしろいイラストで、数字が読めない小さなお子様でも楽しめるゲームです。あたまカード、おめめカード、おくちカードの3枚が揃えば顔は完成で、山札がなくなった時に一番多く顔をつくっていた人が勝ちです。90種類のパーツで組み合わせは無限大、笑いながら楽しめます。第二弾の「へんがおならべ2」を混ぜて遊ぶと、もっとたくさんの顔がつくれます。
材質:紙。サイズ:カード:100×28mm。セット内容:かおカード×90、かおちょうだい、あげちゃうカード×12

用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。セット内容本体×1材質寸法(mm)カード:100×28.5、化粧箱:102×60×25アズワン品番65-1828-65適合年齢(歳)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751677689548
オープン
510
561(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75167768
2025-11-18
用途: 幼児教育現場
教育・研究機関

外国人の子供に日本語を教えています。まだ日本語がよくわからなくても楽しそうに遊んでくれました。め、はな、くち、眉毛や髭、メガネなどの言葉も覚えてくれそうです。

対象商品 : 75167768
2023-02-14
用途: 子どもたちが大騒ぎして楽しんでいます
医療・福祉・介護関連業

面白いです。小学校中学年ぐらいまでは大爆笑!!おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする