曜日別特売

フェルト サンタえり

フェルト サンタえり - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルト サンタえり - アーテック[学校教材・教育玩具]フェルト サンタえり - アーテック[学校教材・教育玩具]

簡単! なりきり! サンタえり!マジックテープ式

セット内容本体×1材質フェルト寸法(mm)全体:270×224首廻り(cm)約33厚さ(mm)1アズワン品番65-1828-67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
751677869554
オープン
264
290(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする