シヤチハタ
いいね!スタンプくん Very Good!
かわいいイラストとポジティブなメッセージで子どものやる気がアップするスタンプ!
セット内容
本体×1
材質
本体:ASA 印面:白PE(ポリエチレン) 印面キャップ:PC
寸法(mm)
40×45×20(印刷:25×30)
アズワン品番
65-1828-82
適合年齢(歳)
3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75167944
75054
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください