OPHIT
12G SDI 光延長器
SDI信号を光に変換し長距離伝送。
小型で軽量のため省スペースに貢献。
シングルモードファイバー(LC)で接続。
最大解像度
4K×2K 60p
伝送距離
最大5km
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
90×27×27
動作温度(℃)
0~50
保存温度(℃)
-20~70
仕様
【対応パソロジカル信号】1.5G、3G、6G~12G-SDI までフルサポート、【ビデオ帯域】0.27~11.88Gbps
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75167978
FTSM
オープン
¥
379,800
¥
417,780
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください