千曲化成
角缶 10L 白 大口
缶口部内径50mmの広口タイプの正角缶です。
用途
薬品や廃液などの液体の保管、運搬にお使いいただけます。
正方形で並べやすい形状です。
内栓を付けてキャップを締めて密栓します。
容量(L)
10
色
ナチュラル
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
質量(g)
700
肉厚(mm)
1.5(平均)
寸法(mm)
210×210×310H
内径(Φmm)
口部内径:50、キャップ内径:65
目盛
なし
パッキン
なし
ノズル
なし
中栓
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1缶
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
※灯油、軽油は入れられません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75168005
角缶 10L 白 大口
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください