千曲化成
缶用キャップ 大(65mm) ヒモ付
千曲化成製大口缶用内径65mmキャップです。
用途
千曲化成製缶口部内径65mmの缶にお使いいただけます。
落下防止のつり輪付タイプです。
色
ナチュラル
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
質量(g)
30
内径(Φmm)
65(キャップ内径)
パッキン
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※千曲化成製角缶10L白大口、ポリタンク20L白大口用キャップ。他メーカーの口部内径65mmの缶へはネジ山の違いからお使いいただけない場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75168023
缶用キャップ(大)
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください